Ridgid 31647 | Máy cắt ống tác dụng nhanh 1/4 đến 2 In | 1xdy2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RIDGID 31647 Máy cắt ống hoạt động nhanh 1/4 đến 2 In | AB4DYD 1XDY2

RIDGID 31647 Máy cắt ống tác dụng nhanh 1/4 đến 2 trong

Trong kho
Khoản mục: AB4DYD phần: 31647Tham chiếu chéo: 1XDY2
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
€158.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt ống hoạt động nhanh
Vật liệu lưỡiThép gia công
Vật liệu cơ thểNhôm
Vết cắtĐồng, nhôm, đồng thau, nhựa, CPVC, PEX, PE, PB
Hành động cắtHướng dẫn sử dụng
Công suất cắt1/4 "đến 2"
Thiết kế xử lýergonomic
Chiều dài tổng thể8.75 "
Bánh xe thay thếMfr. Số 74720, hoặc Mfr. Số E-3469/33185 cho Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.91
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8203406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất cắtChiều dài tổng thểBánh xe thay thếGiá cả
RIDGID 31637 Máy cắt ống hoạt động nhanh 1/8 đến 1 1/4 | AB4DYC 1XDY1 316371/8" to 1-1/4"6.75 "Mfr. Số 74720, hoặc Mfr. Số E-3469/33185 cho Đồng€105.41
RIDGID 36592 Máy cắt ống thao tác nhanh 1 đến 3 In | AB4DYE 1XDY3 365921 "thành 3"9.5 "Mfr. Số 74720€193.11
RIDGID 36597 Máy cắt ống tác dụng nhanh 1 1/4 - 3 1/2 | AB4DYF 1XDY4 365971-1/4" to 3-1/2"9.5 "Mfr. Số E-3469/33185€178.85
RIDGID 31657 Máy cắt ống hành động nhanh 1 1/2 đến 4 In | AB4DYG 1XDY5 316571-1 / 2 "đến 4"12.5 "Mfr. Số 74730€244.72
RIDGID 31662 Máy cắt ống tác dụng nhanh 4 đến 6 5/8 In | AB4DYH 1XDY6 316624 "đến 6-5 / 8"15.75 "Mfr. Số E-2558/33170€247.42
Máy cắt ống RIDGID 31632, Tác dụng nhanh, Khả năng cắt 1/4 đến 1-5/8 inch | AD6RRV 4A514 316321/4" to 1-5/8"8.187 "Mfr. Số E-3469/33185, Mfr. Số E-4546/33190€85.21
RIDGID 31642 Máy cắt ống tác dụng nhanh 1 / 4-2 5/8 In | AD6RRW 4A515 316421/4" to 2-5/8"12 "Mfr. Số E-3469/33185, Mfr. Số E-4546/33190€138.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RIDGID 31647 Máy cắt ống tác dụng nhanh 1/4 đến 2 trong
€158.01 /đơn vị