RIDGID 26648 Kết hợp Kềm xoay 4-1/2 inch Hàm Fs
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kết hợp Vise |
Loại cơ sở | Xoay |
Đúc cơ thể | 75,000 psi |
Xếp hạng nhiệm vụ | Nhiệm vụ tiêu chuẩn |
Mặt hàm | Răng cưa |
Loại hàm | đã sửa |
Hàm rộng | 4.5 " |
Vật chất | Thép giả |
Tối đa Khai mạc | 6" |
Gắn lỗ Dia. | 1 / 2 " |
Số lượng chốt khóa | 2 |
Số điểm gắn kết | 3 |
Chiều cao tổng thể | 6.5 " |
Chiều dài tổng thể | 13.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 5" |
Công suất ống | 3/8 đến 3 " |
Có thể đảo ngược | Không |
Góc xoay | 360 Degrees |
Họng sâu | 3" |
Loại Vise | Hành động nhanh |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.07 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.29 |
Mã HS | 8205700060 |
Quốc gia | DE |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.