vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RIDGID 12693 Cờ lê ống thẳng Chiều dài 14 inch bằng nhôm | AD8VRT 4MY87

RIDGID 12693 Cờ lê ống thẳng Nhôm dài 14 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8VRT phần: 12693Tham chiếu chéo: 4MY87
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
€144.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê ống thẳng
Xử lý vật liệuNhôm
Loại xử lýI-Beam
Hàm công suất3/8 đến 2 "
Vật liệu hàmThép giả
Loại hàmV Shaped, Spring Load
Chiều dài tổng thể14 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)33.78
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8204120000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuMụcHàm công suấtVật liệu hàmLoại hàmChiều dài tổng thểGiá cả
RIDGID 10348 Cờ lê ống nhanh Chiều dài 10 inch Gang | AA9RWK 1EZ12 10348Gang thepCờ lê ống nhanh3/8 To 1-1/2"Thép giảV Shaped, Spring Load10 "€98.32
Cờ lê ống thẳng RIDGID 31045, hạng nặng, dài 60 inch, gang | AB4DYK 1XDY8 31045Gang thepCờ lê ống thẳng8"ThépRăng cưa60 "€850.76
Cờ lê ống thẳng RIDGID 31000, hạng nặng, dài 6 inch, gang | AB4DYL 1XDY9 31000Gang thepCờ lê ống thẳng3 / 4 "Thép hợp kimRăng cưa6"€46.38
RIDGID 10358 Cờ lê ống thẳng Chiều dài 14 inch Gang | AC8KLV 3AY50 10358Gang thepCờ lê ống RapidGrip3/8 đến 2 "Thép giảV Shaped, Spring Load14 "€107.59
Cờ lê ống thẳng RIDGID 31005, hạng nặng, dài 8 inch, gang | AD6RRC 4A497 31005Gang thepCờ lê ống thẳng1"Thép hợp kimRăng cưa8"€56.36
Cờ lê ống thẳng RIDGID 31010, hạng nặng, dài 10 inch, gang | AD6RRD 4A498 31010Gang thepCờ lê ống thẳng1.5 "ThépRăng cưa10 "€54.71
Cờ lê ống thẳng RIDGID 31020, dài 14 inch, gang | AD6RRE 4A499 31020Gang thepCờ lê ống thẳng2"ThépRăng cưa14 "€68.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RIDGID 12693 Cờ lê ống thẳng Nhôm dài 14 inch
€144.27 /đơn vị