vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RICHARD MANNO CO. D22-3000 Dowel Pin, 3/8 Inch, 5Pk | AB3LLZ 1UA41

RICHARD MANNO CO. D22-3000 Chốt xuống, 3/8 inch, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AB3LLZ phần: D22-3000Tham chiếu chéo: 1UA41

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€78.96 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
đường kính0.3751 đến 0.3753 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)16,000
Kết thúcĐam mê
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chất416 thép không gỉ
Đường kính danh nghĩa3 / 8 "
Chiều dài tổng thể3"
Độ cứng RockwellC36
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RICHARD MANNO CO. D22-3000 Chốt xuống, 3/8 inch, 5Pk
€78.96 /đóng gói