vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY RICHARD MANNO D18-750 Chốt chốt, cỡ 5/32, 25Pk | AB3KMY 1TY62

RICHARD MANNO CO. D18-750 Chốt chốt, kích thước 5/32, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AB3KMY phần: D18-750Tham chiếu chéo: 1TY62
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
€47.15 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
đường kính0.1563 đến 0.1565 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)2800
Kết thúcĐam mê
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chất416 thép không gỉ
Đường kính danh nghĩa5 / 32 "
Chiều dài tổng thể3 / 4 "
Độ cứng RockwellC36
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RICHARD MANNO CO. D18-750 Chốt chốt, kích thước 5/32, 25Pk
€47.15 /đóng gói