Richard Manno D15-437 | Chốt Chốt 1/16 Inch - Pk50 | 1tu90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RICHARD MANNO CO. D15-437 Dowel Pin, 1/16 Size, 50Pk | AB3JMK 1TU90

RICHARD MANNO CO. D15-437 Chốt chốt, kích thước 1/16, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AB3JMK phần: D15-437Tham chiếu chéo: 1TU90
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
€38.42 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
đường kính0.0626 đến 0.0628 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)610
Kết thúcĐam mê
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chất416 thép không gỉ
Đường kính danh nghĩa1 / 16 "
Chiều dài tổng thể7 / 16 "
Độ cứng RockwellC36
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RICHARD MANNO CO. D15-437 Chốt chốt, kích thước 1/16, 50Pk
€38.42 /đóng gói