Richard Manno 602h | Vít Panel Trơn 4-40 X 17/32l - Pk5 | 1rb27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RICHARD MANNO CO. 602H Vít bảng trơn, 4-40 X 17/32Kích thước, 5Pk | AB3AQY 1RB27

Vít bảng trơn RICHARD MANNO CO. 602H, 4-40 X 17 / 32Kích thước, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AB3AQY phần: 602HTham chiếu chéo: 1RB27

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€23.30 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít bảng điều khiển
Loại ổỔ cắm
Kích thước trình điều khiển5 / 64 "
Kết thúcĐam mê
Đầu Dia.0.250 "
Chiều cao đầu0.125 "
Loại đầuMịn
Chiều dài17 / 32 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề3 / 16 "
Kích thước chủ đề4-40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318156070
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ổKích thước trình điều khiểnĐầu Dia.Chiều cao đầuChiều dàiĐộ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
RICHARD MANNO CO. 405SS832 Vít bảng trơn, cỡ 8-32 X 1/2, 5Pk | AB3AMN 1RA88 405SS832rãnh-0.250 "0.156 "1 / 2 "7 / 32 "8-32€64.07
RICHARD MANNO CO. 409SS1032 Vít bảng trơn, kích thước 10-32 X 3/4, 5Pk | AB3ANA 1RA99 409SS1032rãnh-0.313 "0.18 "3 / 4 "9 / 32 "10-32€98.30
RICHARD MANNO CO. 601H Vít bảng trơn, 4-40 X 15/32Kích thước, 5Pk | AB3AQX 1RB26 601HỔ cắm5 / 64 "0.250 "0.125 "15 / 32 "3 / 16 "4-40€75.03
RICHARD MANNO CO. 603H Vít bảng trơn, 6-32 X 17/32Kích thước, 5Pk | AB3AQZ 1RB28 603HỔ cắm5 / 64 "0.281 "0.125 "17 / 32 "7 / 32 "6-32€83.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

Vít bảng trơn RICHARD MANNO CO. 602H, 4-40 X 17 / 32Kích thước, 5Pk
€23.30 /đóng gói