Richard Manno 4433-416ss | Vít vai, dài 10-32 X 3/4, 5pk | 6ka79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RICHARD MANNO CO. 4433-416SS Vít đeo vai, dài 10-32 X 3/4, 5Pk | AE9JNZ 6KA79

Vít Vai RICHARD MANNO 4433-416SS, 10-32 X 3/4 Chiều dài, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: AE9JNZ phần: 4433-416SSTham chiếu chéo: 6KA79
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
€41.03 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít vai
Lớp2A
Kích thước ổ đĩa1 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.3 / 8 "
Chiều cao đầu3 / 16 "
Kiểu đầuTiêu chuẩn
Vật chất416 thép không gỉ
Min. Sức căng125,000 PSI
Độ cứng RockwellC32 đến C43
Dia vai.1 / 4 "
Chiều dài vai3 / 4 "
Độ dài vai+0.002 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ dài chủ đề1 / 4 "
Kích thước chủ đề10-32
KiểuĐộ chính xác

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318156010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaĐầu Dia.Chiều cao đầuVật chấtMin. Sức căngĐộ cứng RockwellDia vai.Chiều dài vaiGiá cả
CÔNG TY RICHARD MANNO MSB4-6 Vít vai, M4 X 0.70 X 4mm Chiều dài, 5Pk | AE9KHZ 6KE65 MSB4-62.5mm8mm4mm416 thép không gỉ75,000 PSIC26 đến 324.987mm4mm€57.35
CÔNG TY RICHARD MANNO MSB4-10 Vít vai, M4 X 0.70 X 10mm Chiều dài, 5Pk | AE9KJH 6KE73 MSB4-102.5mm8mm4mm416 thép không gỉ75,000 PSIC26 đến 324.987mm10mm€62.92
CÔNG TY RICHARD MANNO MSB4-12 Vít vai, M4 X 0.70 X 14mm Chiều dài, 5Pk | AE9KJM 6KE77 MSB4-122.5mm8mm4mm416 thép không gỉ75,000 PSIC26 đến 324.987mm14mm€55.26
CÔNG TY RICHARD MANNO MSB4-16 Vít vai, M4 X 0.70 X 30mm Chiều dài, 5Pk | AE9KJW 6KE85 MSB4-162.5mm8mm4mm416 thép không gỉ75,000 PSIC26 đến 324.987mm30mm€70.53
CÔNG TY RICHARD MANNO MSB4-18 Vít vai, M5 X 0.80 X 5mm Chiều dài, 5Pk | AE9KKA 6KE89 MSB4-183mm10mm5mm416 thép không gỉ75,000 PSIC26 đến 325.987mm5mm€59.14
CÔNG TY RICHARD MANNO MSB4-20 Vít vai, M5 X 0.80 X 8mm Chiều dài, 5Pk | AE9KKE 6KE93 MSB4-203mm10mm5mm416 thép không gỉ75,000 PSIC26 đến 325.987mm8mm€62.43
CÔNG TY RICHARD MANNO MSB4-22 Vít vai, M5 X 0.80 X 12mm Chiều dài, 5Pk | AE9KKJ 6KE97 MSB4-223mm10mm5mm416 thép không gỉ75,000 PSIC26 đến 325.987mm12mm€63.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

Vít Vai RICHARD MANNO 4433-416SS, 10-32 X 3/4 Chiều dài, 5Pk
€41.03 /đóng gói