Revvo Tssv 100 Bn0s Ts | Bánh xe đẩy đĩa xoay 16d110 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REVVO TSSV 100 BN0S TS Bánh xe tấm xoay có khóa tổng Đường kính 330 inch 4 Lb | AA7LXN 16D110

REVVO Bánh xe tấm xoay TSSV 100 BN0S TS với khóa tổng Đường kính 330 Lb 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7LXN phần: TSSV 100 BN0S TSTham chiếu chéo: 16D110

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€31.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Loại phanhTổng khóa
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe xoay với Tổng khóa
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeNylon
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiNylon
Đồng hồ đo độ cứng80 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3 / 4 x 3 "
Tải Xếp hạng330 lb
Loại khóaTổng khóa
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-3/8 x 3-3/16"
Chiều cao tổng thể5"
Kích thước tấm3-1 / 8 x 4 "
Độ dày tấm0.125 "
Loại đếA
Đường đuaBóng đơn
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 104 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xeNylon
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8302200000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn Bolt Dia.Loại phanhDải đánh giá tải trọng CasterKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmĐộ dày tấmLoại đếGiá cả
REVVO TSSV 125 BN0S TS Bánh xe tấm xoay có khóa toàn phần Đường kính 330 inch 5 Lb | AA7LXV 16D116 TSSV 125 BN0S TS5 / 16 "Tổng khóa300 đến 999 lb.2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€33.67
REVVO TSED 050 RN0D B Bánh xe tấm xoay có khóa Đường kính 110 inch 2 Lb | AA7LYB 16D122 TSED 050 RN0D B1 / 4 "Tiếp xúc khuôn mặt1000 đến 2999 lb.1-7/8 x 1-7/8"2 11 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"0.058 "D€8.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REVVO Bánh xe tấm xoay TSSV 100 BN0S TS với khóa tổng Đường kính 330 Lb 4 inch
€31.74 /đơn vị