Revvo Tssv 100 Bn0s | Bánh xe xoay 330 Lb Đường kính 4 inch. | 16d109 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REVVO TSSV 100 BN0S Bánh xe tấm xoay Đường kính 330 Lb 4 inch | AA7LXM 16D109

REVVO Bánh xe tấm xoay TSSV 100 BN0S Đường kính 330 Lb 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7LXM Mẫu: TSSV 100 BN0STham chiếu chéo: 16D109
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
€21.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeNylon
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiNylon
Đồng hồ đo độ cứng80 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông1-3 / 4 x 3 "
Tải Xếp hạng330 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.5 / 16 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-3/8 x 3-3/16"
Chiều cao tổng thể5"
Kích thước tấm3-1 / 8 x 4 "
Độ dày tấm0.125 "
Loại đếA
Đường đuaBóng đơn
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi14 độ đến 104 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xeNylon
Chiều rộng bánh xe1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8302200000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểPhanh Caster Bao gồmNhóm sản phẩm CasterKích thước tấmĐộ dày tấmLoại đếĐường đuaVòng bi bánh xeGiá cả
REVVO TSSV 125 BN0S Bánh xe tấm xoay Đường kính 330 Lb 5 inch | AA7LXU 16D115 TSSV 125 BN0S6"KhôngCaster xoay3-1 / 8 x 4 "0.125 "ABóng đơnlỗ khoan đồng bằng€23.40
REVVO TSET 100 PN1T FB Bánh xe xoay có phanh 550 Lb 4 inch | AF6LVW 19YD38 TSET 100 PN1T FB5 9 / 16 "Bánh xe xoay có phanh4 "x 4-1 / 8"0.187 "BBóng chính xác-€21.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REVVO Bánh xe tấm xoay TSSV 100 BN0S Đường kính 330 Lb 4 inch
€21.89 /đơn vị