Revvo Tsk 125 Nt0e | Bánh xe Kingpinless 550 Lb Đường kính 5 inch. | 16d129 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REVVO TSK 125 NT0E Bánh xe Kingpinless 550 Lb Đường kính 5 inch | AA7LYJ 16D129

REVVO TSK 125 NT0E Bánh xe Kingpinless Đường kính 550 Lb 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AA7LYJ phần: TSK 125 NT0ETham chiếu chéo: 16D129
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
€106.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe Kingpinless
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeKingpinless xoay
Vật liệu bánh xepolyurethane
Màu cốt lõitrắng
Vật liệu cốt lõiNylon
Đồng hồ đo độ cứng95 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng550 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấu
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể6.5 "
Kích thước tấm4 x 4-1 / 2 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Đường đuaBóng đơn
Bánh xe thay thếMfr. Số 125 NT0E
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 176 độ F
Vòng bi bánh xelỗ khoan đồng bằng
Màu bánh xeđỏ
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.2
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8716903000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeĐường đuaBánh xe thay thếNhiệt độ. Phạm viVòng bi bánh xeMàu bánh xeGiá cả
REVVO TSK 200 NT0E Bánh xe Kingpinless 880 Lb Đường kính 8 inch | AA7LYN 16D133 TSK 200 NT0E9.5 "300 đến 999 lb.polyurethaneBóng đơn--22 độ đến 176 độ Flỗ khoan đồng bằngđỏ€157.91
REVVO TSK 200 NY2H Bánh xe Kingpinless 2200 Lb Đường kính 8 inch | AB9YTC 2GML2 TSK 200 NY2H9.5 "1000 đến 2999 lb.NylonBóng đơn cứngMfr. Không 200 NY2H-4 độ đến 176 độ FBóng chính xáctrắng€300.62
REVVO TSK 100 RP1G Bánh xe Kingpinless Đường kính 700 Lb 4 inch | AE6VLZ 5VF70 TSK 100 RP1G5.625 "300 đến 999 lb.Hiện tượngBóng đơn cứngMfr. Số WS8020040Â65 độ đến 250 độ FTrục lănĐen€74.69
REVVO TSK 125 GR2H Bánh xe Kingpinless 440 Lb Đường kính 5 inch | AE6VMA 5VF71 TSK 125 GR2H6.5 "300 đến 999 lb.Cao suBóng đơn cứngMfr. Số 125 GR2H-40 độ đến 158 độ FBóng kínmàu xanh lá€133.70
REVVO TSK 125 RP1G Bánh xe Kingpinless Đường kính 1000 Lb 5 inch | AE6VMB 5VF72 TSK 125 RP1G6.5 "1000 đến 2999 lb.Hiện tượngBóng đơn cứngMfr. Số WS8020050Â65 độ đến 250 độ FTrục lănĐen€99.12
REVVO TSK 150 GR2H Bánh xe Kingpinless 660 Lb Đường kính 6 inch | AE6VMC 5VF73 TSK 150 GR2H7.5 "300 đến 999 lb.Cao suBóng đơn cứngMfr. Số 150 GR2H-40 độ đến 158 độ FBóng kínmàu xanh lá€164.97
REVVO TSK 150 RP1G Bánh xe Kingpinless 1200 Lb Đường kính 6 inch | AE6VMD 5VF74 TSK 150 RP1G7.5 "--Bóng đơn cứngMfr. Số WS8020060-Trục lănĐen€96.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REVVO TSK 125 NT0E Bánh xe Kingpinless Đường kính 550 Lb 5 inch
€106.52 /đơn vị