Revvo Tsh125ci1ht24 | Bánh xe Kingpinless 1400 Lb Đường kính 5 inch. | 4w671 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REVVO TSH125CI1HT24 Bánh xe Kingpinless Đường kính 1400 Lb 5 inch | AD9ZTH 4W671

REVVO Bánh xe Kingpinless TSH125CI1HT24 Đường kính 1400 Lb 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9ZTH phần: TSH125CI1HT24Tham chiếu chéo: 4W671
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
€149.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe Kingpinless
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeKingpinless xoay
Vật liệu bánh xeGang thep
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiGang thep
Đồng hồ đo độ cứngBrinell 150
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungmen bạc
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-7/16 x 4-15/16"
Tải Xếp hạng1400 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.1 / 2 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3-3/8 x 5-1/4"
Chiều cao tổng thể7"
Kích thước tấm5-1/4 x 6-9/16"
Độ dày tấm0.281 "
Loại đếA
Đường đuaBóng đơn cứng
Bánh xe thay thếMfr. Số 125 CI1H
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 248 độ F
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xeGang thep
Chiều rộng bánh xe1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.86
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8716903000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhông đánh dấuDải đánh giá tải trọng CasterVật liệu bánh xeKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmĐộ dày tấmĐường đuaGiá cả
REVVO TSH100PT1HT24 Bánh xe Kingpinless Đường kính 500 Lb 4 inch | AD9ZTC 4W664 TSH100PT1HT24300 đến 999 lb.polyurethane3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Bóng đơn cứng€166.01
REVVO TSH100CI1HT24 Bánh xe Kingpinless Đường kính 700 Lb 4 inch | AD9ZTD 4W665 TSH100CI1HT24300 đến 999 lb.Gang thep3-3/8 x 5-1/4"6"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Bóng đơn cứng€129.35
REVVO TSH150PT15T24 Bánh xe Kingpinless Đường kính 1600 Lb 6 inch | AD9ZTM 4W676 TSH150PT15T241000 đến 2999 lb.polyurethane3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Bóng đơn cứng€182.45
REVVO TSH150CI15T24 Bánh xe Kingpinless Đường kính 2000 Lb 6 inch | AD9ZTN 4W677 TSH150CI15T241000 đến 2999 lb.Gang thep3-3/8 x 5-1/4"8"5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Bóng đơn cứng€152.91
REVVO TSH200RU15T24 Bánh xe Kingpinless 1200 Lb Đường kính 8 inch | AD9ZTU 4W682 TSH200RU15T24Không1000 đến 2999 lb.Cao su3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Bóng đơn cứng€148.27
REVVO TSH200PT15T24 Bánh xe Kingpinless 2420 Lb Đường kính 8 inch | AD9ZTV 4W683 TSH200PT15T241000 đến 2999 lb.polyurethane3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Bóng đơn cứng€303.84
REVVO TSH200CI15T24 Bánh xe Kingpinless 2530 Lb Đường kính 8 inch | AD9ZTW 4W684 TSH200CI15T241000 đến 2999 lb.Gang thep3-3/8 x 5-1/4"10 "5-1/4 x 6-9/16"0.281 "Bóng đơn cứng€173.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REVVO Bánh xe Kingpinless TSH125CI1HT24 Đường kính 1400 Lb 5 inch
€149.73 /đơn vị