Revvo Ts5 150 Rp1g | Bánh Xe Kingpinless 1200 Lb Bu Lông 4-1/8 Inch | 32mz24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REVVO TS5 150 RP1G Kingpinless Caster 1200 lb Bu lông 4-1 / 8 inch | AG2XJQ 32MZ24

REVVO TS5 150 RP1G Bánh xe Kingpinless Bu-lông 1200 lb 4-1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2XJQ phần: TS5 150 RP1GTham chiếu chéo: 32MZ24
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
€17.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe Kingpinless
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeKingpinless xoay
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiHiện tượng
Đồng hồ đo độ cứng90 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗD
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông4.125 "
Tải Xếp hạng1200 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài5.5 "
Chiều cao tổng thể8"
Vật liệu lõi tấm CasterHiện tượng
Khóa bánh xeKhông có khóa bao gồm
Vật liệu bánh xe tấmHiện tượng
Kích thước tấm5-3/8" x 6-3/4"
Độ dày tấm5 / 32 "
Loại đếD
Đường đuaBóng đơn
Bánh xe thay thếMfr. Số 150 RP1G
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm viÂ65 độ đến 250 độ F
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe6"
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.29
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8716900000

Chi tiết sản phẩm:

  • Phanh đĩa phanh (Không)
  • Bảo vệ luồng (Không)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REVVO TS5 150 RP1G Bánh xe Kingpinless Bu-lông 1200 lb 4-1/8 inch
€17.30 /đơn vị