Revvo Tfk 125 Gr2h | Bánh xe đẩy tấm cứng 440 Lb 5 inch Dia. | 5vf61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REVVO TFK 125 GR2H Bánh xe tấm cứng Đường kính 440 Lb 5 inch | AE6VLP 5VF61

REVVO Bánh xe tấm cứng TFK 125 GR2H Đường kính 440 Lb 5 inch

Trong kho
Mục: AE6VLP phần: TFK 125 GR2HTham chiếu chéo: 5VF61
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
€78.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster tấm cứng
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xeCao su
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiGói Bạc
Vật liệu cốt lõiNhôm
Đồng hồ đo độ cứng70 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungKẽm đánh bóng
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông3 x 3 "
Tải Xếp hạng440 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-5/8 x 3-5/8"
Chiều cao tổng thể6.5 "
Kích thước tấm4 x 4-1 / 2 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Bánh xe thay thếMfr. Số 125 GR2H
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
Vòng bi bánh xeBóng kín
Màu bánh xemàu xanh lá
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xeCao su
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)26.67
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS3926305000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc khungPhanh Caster Bao gồmDải đánh giá tải trọng CasterKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Không đánh dấuKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiGiá cả
REVVO TFSV 100 BN0S Bánh xe tấm cứng Đường kính 330 Lb 4 inch | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SMạ kẽmKhông300 đến 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/8 x 3-3/16"€16.58
REVVO TFSV 125 BN0S Bánh xe tấm cứng Đường kính 330 Lb 5 inch | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SMạ kẽmKhông300 đến 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/8 x 3-3/16"€18.45
REVVO TFK 125 NT0E Bánh xe tấm cứng 550 Lb Đường kính 5 inch | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0EMạ kẽmKhông300 đến 999 lb.3 x 3 "550 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"€67.25
REVVO TFK 200 NT0E Bánh xe tấm cứng Đường kính 880 Lb 8 inch | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0EMạ kẽmKhông300 đến 999 lb.3 x 3 "880 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"€117.11
REVVO TFK 200 NY2H Bánh xe tấm cứng 2200 Lb Đường kính 8 inch | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HKẽm đánh bóngKhông1000 đến 2999 lb.3 x 3 "2200 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"€236.96
REVVO TFH100PT1HT24 Bánh xe tấm cứng Đường kính 500 Lb 4 inch | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24men bạcKhông300 đến 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"500 lb1 / 2 "3-3/8 x 5-1/4"€88.34
REVVO TFH100CI1HT24 Bánh xe tấm cứng Đường kính 700 Lb 4 inch | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24men bạcKhông300 đến 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"700 lb1 / 2 "3-3/8 x 5-1/4"€71.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REVVO Bánh xe tấm cứng TFK 125 GR2H Đường kính 440 Lb 5 inch
€78.59 /đơn vị