Revvo Tfh150pt15t24 | Bánh xe đẩy tấm cứng 1600 Lb 6 inch Dia. | 4w680 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REVVO TFH150PT15T24 Rigid Plate Caster 1600 Lb 6 Inch Diameter | AD9ZTR 4W680

REVVO TFH150PT15T24 Bánh xe tấm cứng Đường kính 1600 Lb 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9ZTR phần: TFH150PT15T24Tham chiếu chéo: 4W680
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
€121.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster tấm cứng
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster cứng nhắc
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeRigid
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõimàu xám
Vật liệu cốt lõiGang thep
Đồng hồ đo độ cứng95 bờ A
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungmen bạc
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗA
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-7/16 x 4-15/16"
Tải Xếp hạng1600 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.1 / 2 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3-3/8 x 5-1/4"
Chiều cao tổng thể8"
Kích thước tấm5-1/4 x 6-9/16"
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếA
Bánh xe thay thếMfr. Số 150 PT15
Bán kính xoay0"
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ đến 176 độ F
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeTân
Đường kính bánh xe6"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)21.84
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS8302200000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc khungPhanh Caster Bao gồmDải đánh giá tải trọng CasterKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Không đánh dấuKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiGiá cả
REVVO TFSV 100 BN0S Bánh xe tấm cứng Đường kính 330 Lb 4 inch | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SMạ kẽmKhông300 đến 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/8 x 3-3/16"€17.09
REVVO TFSV 125 BN0S Bánh xe tấm cứng Đường kính 330 Lb 5 inch | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SMạ kẽmKhông300 đến 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb5 / 16 "2-3/8 x 3-3/16"€18.98
REVVO TFK 125 NT0E Bánh xe tấm cứng 550 Lb Đường kính 5 inch | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0EMạ kẽmKhông300 đến 999 lb.3 x 3 "550 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"€67.25
REVVO TFK 200 NT0E Bánh xe tấm cứng Đường kính 880 Lb 8 inch | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0EMạ kẽmKhông300 đến 999 lb.3 x 3 "880 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"€117.11
REVVO TFK 200 NY2H Bánh xe tấm cứng 2200 Lb Đường kính 8 inch | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HKẽm đánh bóngKhông1000 đến 2999 lb.3 x 3 "2200 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"€248.90
REVVO TFH100PT1HT24 Bánh xe tấm cứng Đường kính 500 Lb 4 inch | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24men bạcKhông300 đến 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"500 lb1 / 2 "3-3/8 x 5-1/4"€96.08
REVVO TFH100CI1HT24 Bánh xe tấm cứng Đường kính 700 Lb 4 inch | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24men bạcKhông300 đến 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"700 lb1 / 2 "3-3/8 x 5-1/4"€77.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REVVO TFH150PT15T24 Bánh xe tấm cứng Đường kính 1600 Lb 6 inch
€121.77 /đơn vị