Revvo Hsl065ny1lt25 | Bánh xe xoay chở hàng ngược/không khí | 1f147 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REVVO HSL065NY1LT25 Bánh xe xoay chở hàng bằng hơi/ngược chiều | AA9TDT 1F147

REVVO HSL065NY1LT25 Bánh xe chở hàng đảo ngược/không khí

Trong kho
Khoản mục: AA9TDT phần: HSL065NY1LT25Tham chiếu chéo: 1F147
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
€12.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay hàng hóa đảo ngược / hàng không
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeNylon
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiGói Bạc
Vật liệu cốt lõiNylon
Kết thúc khungKẽm đánh bóng
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗH
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-3/8 x 3-3/8"
Tải Xếp hạng450 lb
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2-3/8 x 3-1/2"
Chiều cao tổng thể4.031 "
Kích thước tấm3-1/8 x 4-7/16"
Độ dày tấm1 / 8 "
Đường đuaBóng chính xác
Bánh xe thay thếMfr. Số 065 NY1L
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 176 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xetrắng
Đường kính bánh xe2 9 / 16 "
Vật liệu bánh xeNylon
Chiều rộng bánh xe1 13 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)25.65
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS8302200000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cốt lõiKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiChiều cao tổng thểKích thước tấmĐường kính bánh xeChiều rộng bánh xeGiá cả
REVVO LSL065NY1L-T25 Bánh xe xoay chở hàng bằng hơi/ngược chiều | AA9TDR 1F146 LSL065NY1L-T25Gói Bạc2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3 25 / 32 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€29.19
REVVO LSL065NY1L Bánh xe xoay chở hàng bằng hơi/ngược chiều | AD9ZVB 4W782 LSL065NY1Ltrắng3.5 "3.5 "3 25 / 32 "2-3/4 x 4-3/8"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€43.30
REVVO KSL 065 NY1L T25 Bánh xe xoay chở hàng bằng hơi/ngược chiều | AE6VLM5VF59 KSL 065 NY1L T25Gói Bạc2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3.75 "3-1/8 x 4-7/16"2.5 "1.375 "€33.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REVVO HSL065NY1LT25 Bánh xe chở hàng đảo ngược/không khí
€12.08 /đơn vị