Revvo 42550440400700010805 | 2gu78 | Caster Thân Xoay | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REVVO 42550440400700010805 Caster thân xoay 5 inch 220 Lb Polyurethane | AB9YYU 2GU78

REVVO 42550440400700010805 Bánh xe gốc xoay 5 inch 220 Lb Polyurethane

Trong kho
Khoản mục: AB9YYU phần: 42550440400700010805Tham chiếu chéo: 2GU78
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
€85.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster thân xoay
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõitrắng
Vật liệu cốt lõinhựa
Tải Xếp hạng220 lb
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể5.75 "
Đường đuaBóng chính xác
Thân cây Dia.12mm
Chiều dài thân25 / 32 "
Loại thânCó ren
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 176 độ F
Kích thước chủ đềM12
Vòng bi bánh xeBanh
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8302200000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVòng bi bánh xeVật liệu bánh xeVật liệu cốt lõiMàu bánh xeĐường kính bánh xeVật liệu bánh xeChiều rộng bánh xeTải Xếp hạngGiá cả
REVVO 43450440418600000000 Bánh xe thân xoay 4 inch 220 Lb Nylon | AA7LYG 16D127 43450440418600000000BanhNylonnhựatrắng4"Nylon5 / 8 "220 lb€61.56
REVVO 42450440406400010805 Caster thân xoay 4 inch 176 Lb Polyurethane | AB9YYR 2GU76 42450440406400010805Banhpolyurethanenhựamàu xám4"polyurethane5 / 8 "176 lb€56.98
REVVO 2350440906400010805 Caster thân xoay 3 inch 198 Lb Polyurethane | AB9YZA 2GU84 2350440906400010805Trục lănpolyurethaneNhômmàu xám3"polyurethane9 / 16 "198 lb€58.67
REVVO 2450440900700010805 Caster thân xoay 4 inch 275 Lb Polyurethane | AB9YZC 2GU86 2450440900700010805Trục lănpolyurethaneNhômmàu xám4"polyurethane5 / 8 "275 lb€70.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REVVO 42550440400700010805 Bánh xe gốc xoay 5 inch 220 Lb Polyurethane
€85.77 /đơn vị