Revvo 2sl050ny0l | Bánh xe xoay đôi 350 Lb 2 inch Dia. | 4rf58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REVVO 2SL050NY0L Bánh xe kép xoay 350 Lb Đường kính 2 inch | AD9FDP 4RF58

REVVO Bánh xe xoay kép 2SL050NY0L Đường kính 350 Lb 2 inch

Trong kho
Mặt hàng: AD9FDP phần: 2SL050NY0LTham chiếu chéo: 4RF58
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
€40.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay hai bánh
Phanh Caster Bao gồmKhông
Dải đánh giá tải trọng Caster300 đến 999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterCaster xoay
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeNylon
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõitrắng
Vật liệu cốt lõiNylon
Đồng hồ đo độ cứng80 Bờ D
Kết thúc khungKẽm đánh bóng
khung Vật liệuThép
Mô hình lỗG
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2 x 2 "
Tải Xếp hạng350 lb
Loại khóaKhông có khóa bao gồm
Gắn Bolt Dia.1 / 4 "
Kiểu lắpTấm trên cùng
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe2
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài2 x 2 "
Chiều cao tổng thể2.5 "
Kích thước tấm3-3/4 x 3-3/4"
Độ dày tấm0.625 "
Loại đếG
Đường đuaBóng đơn
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 176 độ F
Vòng bi bánh xelỗ khoan đồng bằng
Màu bánh xetrắng
Đường kính bánh xe2"
Vật liệu bánh xeNylon
Chiều rộng bánh xe9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8302200000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu bánh xeMàu cốt lõiVật liệu cốt lõiĐồng hồ đo độ cứngNhiệt độ. Phạm viMàu bánh xeVật liệu bánh xeGiá cả
REVVO 2SL050PT0L Bánh xe xoay kép 350 Lb 2 Inch | AD9ZUY 4W778 2SL050PT0Lpolyurethanemàu xámGang thep95 bờ A-22 độ đến 176 độ FTânpolyurethane€54.31

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REVVO Bánh xe xoay kép 2SL050NY0L Đường kính 350 Lb 2 inch
€40.33 /đơn vị