Revcor T1804-32 R | Cánh quạt Dia. Sân 18 inch 32 độ | 4dln3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REVCOR T1804-32 R Propeller Diameter 18 Inch 32 Degree Pitch | AD7CUQ 4DLN3

REVCOR T1804-32 R Đường kính cánh quạt 18 inch 32 độ

Trong kho
Khoản mục: AD7CUQ phần: T1804-32 RTham chiếu chéo: 4DLN3

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€108.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh quạt thay thế
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
CFM @ 0.150-In. SP2814
Tối đa RPM1100
Tối thiểu. HP1/4
Số lượng Blades4
Pitch32 độ.
Dia chân vịt.18 "
Vật liệu cánh quạtNhôm
RotationCW

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Mã HS8414596090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhện (mạ kẽm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPMụcTối đa RPMSố lượng BladesPitchRotationGiá cả
REVCOR T1802-19 L Cánh quạt Đường kính 18 inch Bước 19 độ | AC2TRC 2MTT5 T1802-19L2145880Cánh quạt thay thế1140219 độ.Bên trái€140.44
REVCOR T1802-29 R Cánh quạt Đường kính 18 inch Bước 29 độ | AC2TRE 2MTT7 T1802-29 ​​R28631565Cánh quạt thay thế1140229 độ.CW€126.16
REVCOR T1802-29 L Cánh quạt Đường kính 18 inch Bước 29 độ | AC2TRF 2MTT8 T1802-29L28631565Cánh quạt thay thế1140229 độ.Bên trái€88.42
REVCOR OA1803-20 R Cánh quạt Đường kính 18 inch Bước 20 độ | AC2TRR 2MTV1 OA1803-20R23031353Cánh quạt thay thế1140320 độ.CW€124.02
REVCOR OA1803-24 R Cánh quạt Đường kính 18 inch Bước 24 độ | AC2TRT 2MTV3 OA1803-24R29161921Cánh quạt thay thế1140324 độ.CW€124.46
REVCOR OA1803-29 R Cánh quạt Đường kính 18 inch Bước 29 độ | AC2TRU 2MTV4 OA1803-29R32932364Cánh quạt thay thế1140329 độ.CW€159.86
REVCOR T1803-23 ​​R Cánh quạt Đường kính 18 inch Bước 23 độ | AC3BDA 2RAH3 T1803-23 ​​R24821496Thay cánh quạt, Hubless1140323 độ.CW€83.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REVCOR T1804-32 R Đường kính cánh quạt 18 inch 32 độ
€108.81 /đơn vị