Revcor G2403-15 R | Cánh quạt Dia. Sân 24 Inch 15 Độ | 4dll2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REVCOR G2403-15 R Propeller Diameter 24 Inch 15 Degree Pitch | AD7CUF 4DLL2

REVCOR G2403-15 R Đường kính cánh quạt 24 inch 15 độ

Trong kho
Khoản mục: AD7CUF phần: G2403-15 RTham chiếu chéo: 4DLL2
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
€128.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh quạt thay thế
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
CFM @ 0.150-In. SP2057
Tối đa RPM850
Tối thiểu. HP1/10
Số lượng Blades3
Pitch15 độ.
Dia chân vịt.24 "
Vật liệu cánh quạtNhôm
RotationCW

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)51.82
Chiều rộng tàu (cm)58.42
Mã HS8414596090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhện (mạ kẽm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPMụcTối đa RPMSố lượng BladesPitchRotationGiá cả
REVCOR T2403-22 R Cánh quạt Đường kính 24 inch Bước 22 độ | AC3BEC 2RAL4 T2403-22 ​​R58884860Thay cánh quạt, Hubless1140322 độ.CW€104.87
REVCOR T2403-22 L Cánh quạt Đường kính 24 inch Bước 22 độ | AC3GIƯỜNG 2RAL5 T2403-22L58884860Thay cánh quạt, Hubless1140322 độ.Bên trái€139.13
REVCOR T2403-24 R Cánh quạt Đường kính 24 inch Bước 24 độ | AC3BEE 2RAL6 T2403-24 ​​R62765255Thay cánh quạt, Hubless1140324 độ.CW€128.90
REVCOR T2403-26 R Cánh quạt Đường kính 24 inch Bước 26 độ | AC3BEG 2RAL8 T2403-26 ​​R66635649Thay cánh quạt, Hubless1140326 độ.CW€120.75
REVCOR T2403-26 L Cánh quạt Đường kính 24 inch Bước 26 độ | AC3BEH 2RAL9 T2403-26L66635649Thay cánh quạt, Hubless1140326 độ.Bên trái€118.14
REVCOR T2403-30 R Cánh quạt Đường kính 24 inch Bước 30 độ | AC3BEJ 2RAR1 T2403-30 ​​R74396437Thay cánh quạt, Hubless1140330 độ.CW€219.98
REVCOR T2404-16 R Cánh quạt Đường kính 24 inch Bước 16 độ | AC3BKE 2RCC3 T2404-16 ​​R47654237Thay cánh quạt, Hubless1140416 độ.CW€147.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REVCOR G2403-15 R Đường kính cánh quạt 24 inch 15 độ
€128.34 /đơn vị