Reotemp Hh3602c53ps | Nhiệt Kế Lưỡng Kim Mặt Số 2-3/8 Inch -10 Đến 100c | 3jpj1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REOTEMP HH3602C53PS Nhiệt kế lưỡng kim 2-3 / 8 Inch Quay số -10 đến 100c | AC9RWQ 3JPJ1

REOTEMP HH3602C53PS Nhiệt Kế Lưỡng Kim Mặt Số 2-3/8 Inch -10 Đến 100c

Trong kho
Khoản mục: AC9RWQ phần: HH3602C53PSTham chiếu chéo: 3JPJ1
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
€110.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhiệt kế quay số đất
tính chính xác+ /-1%
Trường hợp vật liệuThép không gỉ 300 Series
Vị trí kết nốiQuay lại
Kích thước kết nốiỐng lót trơn
Kích thước quay số2.375 "
Yếu tố cảm biếnLưỡng kim
Thân cây Dia.1 / 4 "
Chiều dài thân36 "
Vật liệu gốc304 thép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi-10 độ đến 100 độ
Vật liệu cửa sổThủy tinh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)96.52
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9025198080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
REOTEMP HH1202F23 Nhiệt kế lưỡng kim 2-3 / 8 Inch Quay số -40 đến 160f | AC9RWK 3JPG9 HH1202F2312 "-40 độ đến 160 độ€73.57
REOTEMP HH0602F23PS Nhiệt kế lưỡng kim 2-3 / 8 Inch Quay số -40 đến 160f | AC9RWL 3JPH2 HH0602F23PS6"-40 độ đến 160 độ€63.75
REOTEMP HH1202F23PS Nhiệt kế lưỡng kim 2-3 / 8 Inch Quay số -40 đến 160f | AC9RWM 3JPH4 HH1202F23PS12 "-40 độ đến 160 độ€75.67
REOTEMP HH1802F23PS Nhiệt kế lưỡng kim 2-3 / 8 Inch Quay số -40 đến 160f | AC9RWN 3JPH6 HH1802F23PS18 "-40 độ đến 160 độ€90.37
REOTEMP HH1202C53PS Nhiệt kế lưỡng kim 2-3 / 8 Inch Quay số -10 đến 100c | AC9RWP 3JPH8 HH1202C53PS12 "-10 độ đến 100 độ€78.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REOTEMP HH3602C53PS Nhiệt Kế Lưỡng Kim Mặt Số 2-3/8 Inch -10 Đến 100c
€110.68 /đơn vị