RENEWABLE LUBRICANTS 86856 Bio SynXtra LV 22, Dung tích trống 55 gallon
Khoản mục: AH2ZNP
phần: 86856Tham chiếu chéo: 30WL78
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dầu cắt |
Dầu nền | Dầu thực vật |
Màu | Màu vàng |
Kích cỡ thùng | 55 gal. |
Điểm sáng | Độ phân giải C |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Sản phẩm dựa trên sinh học được chứng nhận USDA |
Hình thức vật lý | Chất lỏng |
Trọng lượng riêng | 0.90 |
Phong cách | Trống |
Trọng lượng tàu (kg) | 204.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 88.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.