RENEWABLE LUBRICANTS 84016 Dầu nhỏ giọt sinh học, Lớp 10W20, Dung tích trống 55 gallon
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dầu khoan |
Căn cứ | Ester tự nhiên, tổng hợp sinh học |
Dầu nền | Bán tổng hợp |
Màu | Màu vàng |
Kích cỡ thùng | 55 gal. |
Loại Container | Trống |
Điểm sáng | Độ phân giải C |
Áo khoác bốn bóng | 0.3mm |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | USDA BioPreferred Chỉ định |
Cấp độ nhớt ISO | 32 |
Xếp hạng NSF của chất bôi trơn | Không được đánh giá |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 437 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -32 độ F |
Điểm đổ | -36 độ C |
Lớp SAE | 10W-20 |
Kích thước máy | 55 gal. |
Trọng lượng riêng | 0.88 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -32 độ đến 437 độ F |
Độ nhớt @ 100C | 7 cSt |
Độ nhớt @ 40C | 31 cSt |
Chỉ số độ nhớt | 198 |
Trọng lượng tàu (kg) | 204.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 88.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 2710193080 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích cỡ thùng | Loại Container | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Lớp SAE | Kích thước máy | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83014 | 5 gal. | thùng đựng nước | -27 độ F | 10W-30 | 5 gal. | -27 độ đến 521 độ F | €487.49 | ||
83016 | 55 gal. | Trống | -22 độ F | 10W-30 | 55 gal. | -22 độ đến 550 độ F | - | RFQ
| |
83036 | 55 gal. | Vận tải | -11 độ F | 20W-60 | 55 gal. | -11 độ đến 554 độ F | - | RFQ
| |
84014 | 5 gal. | thùng đựng nước | -32 độ F | 10W-20 | 5 gal. | -32 độ đến 437 độ F | €471.16 | ||
84024 | 5 gal. | thùng đựng nước | -32 độ F | 10W-30 | 5 gal. | -32 độ đến 532 độ F | €481.15 | ||
84026 | 55 gal. | Trống | -32 độ F | 10W-30 | 55 gal. | -32 độ đến 532 độ F | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.