RENEWABLE LUBRICANTS Dầu thủy lực 81327 Bio Ultimax 1200LT, Cấp 22, Tote Per Gallon
Khoản mục: AF9ZDV
phần: 81327Tham chiếu chéo: 30WL14
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dầu thủy lực |
Căn cứ | Ester tự nhiên, tổng hợp sinh học |
Dầu nền | Bán tổng hợp |
Màu | Màu vàng |
Kích cỡ thùng | 275 gal. |
Loại Container | Vận tải |
Điểm sáng | Độ phân giải C |
Áo khoác bốn bóng | 0.4mm |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | USDA BioPreferred Chỉ định |
Cấp độ nhớt ISO | 22 |
Xếp hạng NSF của chất bôi trơn | Không được đánh giá |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 393 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -63 độ F |
Điểm đổ | -54 độ C |
Lớp SAE | Không xác định |
Kích thước máy | 275 gal. |
Trọng lượng riêng | 0.87 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -65 độ đến 393 độ F |
Độ nhớt @ 100C | 5.1 cSt |
Độ nhớt @ 40C | 21 cSt |
Chỉ số độ nhớt | 186 |
Trọng lượng tàu (kg) | 997.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 116.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 3819000090 |
Sản phẩm | Mô hình | Căn cứ | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Lớp SAE | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81337 | Ester tự nhiên, tổng hợp sinh học | -58 độ F | Không xác định | -58 độ đến 446 độ F | - | RFQ
| |
80817 | Ester tự nhiên | -40 độ F | Không xác định | -40 độ đến 401 độ F | - | RFQ
| |
81047 | Ester tự nhiên, tổng hợp sinh học | -32 độ F | 10W-40 | -32 độ đến 536 độ F | - | RFQ
| |
81067 | Ester tự nhiên, tổng hợp sinh học | -40 độ F | Không xác định | -40 độ đến 464 độ F | - | RFQ
| |
81077 | Ester tự nhiên, tổng hợp sinh học | -32 độ F | Không xác định | -32 độ đến 473 độ F | - | RFQ
| |
81317 | Ester tự nhiên, tổng hợp sinh học | -76 độ F | Không xác định | -76 độ đến 365 độ F | - | RFQ
| |
81607 | Ester tự nhiên, tổng hợp sinh học | -22 độ F | Không xác định | -22 độ đến 554 độ F | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.