Remco 77556 | Đầu chổi màu vàng 28 Inch Bọt đen | 2rwn4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 77556 Đầu Bóp Màu Vàng 28 Inch Đen Xốp | AC3EHH 2RWN4

REMCO 77556 Đầu chổi màu vàng Bọt đen 28 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3EHH phần: 77556Tham chiếu chéo: 2RWN4
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
€68.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu bóp
Chiều cao lưỡi3-3 / 4 "
Chiều dài lưỡi28 "
Vật liệu lưỡiCao su bọt
Phong cách lưỡiLưỡi thẳng đôi
MàuMàu vàng
Kiểu kết nốiCó ren
Tuân thủ FDA
khung Vật liệupolypropylene
UPC5705020775567

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)81.28
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
REMCO 77552 Đầu Bóp Màu Xanh Lá Cây Dài 28 Inch Xốp Đen | AC3EHD 2RWL9 77552màu xanh lá€68.97
REMCO 77553 Đầu Bóp Màu Xanh Da Trời Dài 28 inch Xốp Đen | AC3EHE 2RWN1 77553Màu xanh da trời€68.97
REMCO 77554 Đầu Bóp Đỏ Xốp Đen Dài 28 inch | AC3EHF 2RWN2 77554đỏ€68.97
REMCO 77555 Đầu Bóp Trắng Chiều Dài 28 Inch Xốp Đen | AC3EHG 2RWN3 77555trắng€68.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 77556 Đầu chổi màu vàng Bọt đen 28 inch
€68.97 /đơn vị