Remco 77336 | Squeegee Blade Refill Chiều dài 20 inch Màu vàng | 8naj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 77336 Đổ đầy Lưỡi dao Bóp Chiều dài 20 inch Màu vàng | AF4ANB 8NAJ5

REMCO 77336 Lưỡi dao vắt lại Chiều dài 20 inch Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AF4ANB phần: 77336Tham chiếu chéo: 8NAJ5

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€35.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi gạt thay thế
Chiều cao lưỡi1-3 / 4 "
Chiều dài lưỡi20 "
Vật liệu lưỡipolypropylene
Phong cách lưỡiKép
MàuMàu vàng
Tuân thủ FDA
UPC5705020773365

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
REMCO 77332 Đổ đầy Lưỡi dao gạt Chiều dài 20 inch Màu xanh lá cây | AF4AMZ 8NAJ2 77332màu xanh lá€35.15
REMCO 77335 Refill Lưỡi dao dài 20 inch Màu trắng | AF4HBV 8WX84 77335trắng€35.15
REMCO 77333 Lưỡi dao ép dài 20 inch Màu xanh lam | AF4LFA 9AAA9 77333Màu xanh da trời€35.15
REMCO 77334 Đổ đầy Lưỡi dao cắt dài 20 inch Màu đỏ | AF4RTK 9HU04 77334đỏ€35.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 77336 Lưỡi dao vắt lại Chiều dài 20 inch Màu vàng
€35.15 /đơn vị