Remco 77146 | Đầu chổi màu vàng dài 24 inch | 9kxd2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 77146 Đầu bóp màu vàng Chiều dài 24 inch | AF4UTG 9KXD2

REMCO 77146 Đầu chổi màu vàng Chiều dài 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AF4UTG phần: 77146Tham chiếu chéo: 9KXD2
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
€82.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu bóp
Chiều cao lưỡi4-21 / 64 "
Chiều dài lưỡi24 "
Vật liệu lưỡiCao su siêu Hygene
Phong cách lưỡiLưỡi thẳng đôi
MàuMàu vàng
Kiểu kết nốiCó ren
Tuân thủ FDA
khung Vật liệupolypropylene

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcGiá cả
REMCO 77149 Đầu bóp Cao su chiều dài 24 inch màu đen | AA8JZG 18G855 77149ĐenĐầu bóp€82.39
REMCO 77144 Đầu bóp Cao su chiều dài 24 inch màu đỏ | AF4DYX 8TLZ0 77144đỏĐầu bóp€82.39
REMCO 77143 Cao su dài 24 inch màu xanh dương | AF4NPF 9DPM3 77143Màu xanh da trờiĐầu bóp€82.39
REMCO 77142 Đầu Bóp Màu Xanh Lá Cây Chiều Dài 24 Inch | AF4YGX 9PVY0 77142màu xanh láĐầu bóp€82.39
REMCO 77145 Đầu Bóp Trắng Chiều Dài 24 Inch | AF6ABA 9TWL2 77145trắngĐầu bóp€82.39
REMCO 77147 Đầu Bóp Da Cam Chiều Dài 24 Inch | AF6DYZ 9YDW6 77147trái camĐầu bóp€82.39
REMCO 77148 Cây chổi, Ultra Hygiene, Double Blade, Cỡ 24 inch, PP/RB, PU | CM7PYN 77148-Máy ép sàn€63.90
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 77146 Đầu chổi màu vàng Chiều dài 24 inch
€82.39 /đơn vị