<span Class='notranslate'>Remco </span> 70672 | Deck Split Bristle Brush Green 8 In | 9dtg8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 70672 Cọ lông chia bộ bài Green 8 In | AF4NQT 9DTG8

REMCO 70672 Deck Split Bristle Brush Green 8 In

Trong kho
Mục: AF4NQT phần: 70672Tham chiếu chéo: 9DTG8
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
€105.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCọ lông tách sàn
Kháng axit
Màu lôngmàu xanh lá
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ8"
Chiều rộng bàn chải3"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester
Xử lý Màumàu xanh lá
Xử lý vật liệupolypropylene
Chiều dài tổng thể8"
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS9603908030
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
REMCO 70676 Cọ lông chia sàn màu vàng 8 In | AF4KRA 8ZE13 70676Màu vàngMàu vàng€104.75
REMCO 70674 Cọ lông chia sàn màu đỏ 8 In | AF4UEN 9KA06 70674đỏđỏ€104.62
REMCO 70673 Cọ lông chia sàn màu xanh 8 In | AF4XTB 9NXT6 70673Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€115.38
REMCO 70675 Cọ lông chia sàn màu trắng 8 In | AF6BTB 9WAG7 70675trắngtrắng€106.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 70672 Deck Split Bristle Brush Green 8 In
€105.35 /đơn vị