Remco 70608 | Đầu Chà Sàn Cứng 3 X 12 Inch Tím | 18g886 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 70608 Deck Scrub Head Stiff 3 x 12 inch Tím | AA8JZR 18G886

REMCO 70608 Đầu chà sàn cứng 3 x 12 inch Màu tím

Trong kho
Khoản mục: AA8JZR phần: 70608Tham chiếu chéo: 18G886
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
€74.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu chà sàn
Kháng axit
Màu lôngMàu tím
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ12 "
Chiều rộng bàn chải3"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester
Xử lý MàuMàu tím
Chiều dài tổng thể12 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)28.7
Mã HS9603908030
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngChiều rộng bàn chảiXử lý MàuMụcChiều dài cắtGiá cả
Đầu chà sàn REMCO 70602 Polypropylene 3 x 12 Green | AC7WXN 38Y631 70602màu xanh lá3"màu xanh láĐầu chà sàn1.75 "€74.17
Đầu chà sàn REMCO 70603 Polypropylene 3 x 12 Blue | AC7WXP 38Y632 70603Màu xanh da trời3"Màu xanh da trờiĐầu chà sàn1.75 "€70.28
REMCO 70604 Đầu chà sàn Polypropylene 3 x 12 Red | AC7WXQ 38Y633 70604đỏ3"đỏĐầu chà sàn1.75 "€73.46
REMCO 70605 Đầu chà sàn Polypropylene 2 x 12 Màu vàng | AC7WXR 38Y634 70605trắng2"trắngĐầu chà sàn1.75 "€74.06
REMCO 70606 Đầu chà sàn Polypropylene 3 x 12 Màu vàng | AC7WXT 38Y635 70606Màu vàng3"Màu vàngĐầu chà sàn1.75 "€73.45
Đầu chà sàn REMCO 70609 3 x 12 inch Đen | AF4FDZ 8UPK7 70609Đen3"ĐenĐầu chà sàn3.5 "€74.55
REMCO 70607 Đầu chà sàn màu cam 3 x 12 | AF6DZM 9YF58 70607trái cam3"trái camĐầu chà sàn1 11 / 16 "€70.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 70608 Đầu chà sàn cứng 3 x 12 inch Màu tím
€74.47 /đơn vị