Remco 70395 | Bàn chải bể chứa Polypropylen mềm màu trắng 5-1/2 X 8 In | 38y614 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 70395 Bàn chải xe tăng Polypropylene mềm màu trắng 5-1 / 2 x 8 In | AC7WXF 38Y614

REMCO 70395 Bàn chải bồn chứa Polypropylene mềm màu trắng 5-1/2 x 8 In

Trong kho
Khoản mục: AC7WXF phần: 70395Tham chiếu chéo: 38Y614
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
€43.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải xe tăng
Kháng axit
Màu lôngtrắng
Vật liệu lôngpolypropylene
Chiều dài cọ8"
Chiều rộng bàn chải5.5 "
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolypropylene mềm
Xử lý Màutrắng
Chiều dài tổng thể8"
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
REMCO 70392 Bàn chải xe tăng Polypropylene mềm màu xanh lá cây 5-1 / 2 x 8 In | AC7WXC 38Y611 70392màu xanh lámàu xanh lá€43.64
REMCO 70393 Bàn chải xe tăng Polypropylene mềm màu xanh 5-1 / 2 x 8 In | AC7WXD 38Y612 70393Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€43.64
REMCO 70394 Bàn chải xe tăng Polypropylene mềm màu đỏ 5-1 / 2 x 8 In | AC7WXE 38Y613 70394đỏđỏ€43.64
REMCO 70396 Bàn chải xe tăng Polypropylene mềm màu vàng 5-1 / 2 x 8 In | AC7WXG 38Y615 70396Màu vàngMàu vàng€43.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 70395 Bàn chải bồn chứa Polypropylene mềm màu trắng 5-1/2 x 8 In
€43.64 /đơn vị