Remco 69611 | Máy Cạo Chiều Dài 3 Inch Màu Hồng | 30pc70 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 69611 Scraper dài 3 inch màu hồng | AF9PBK 30PC70

REMCO 69611 Máy cạo râu dài 3 inch màu hồng

Trong kho
Khoản mục: AF9PBK phần: 69611Tham chiếu chéo: 30PC70
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
€9.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái nạo
MàuHồng
Thiết kế1 mảnh
Chiều dài8"
Vật chấtpolypropylene
Chiều dài tổng thể8"
Chiều rộng tổng thể3"
Phong cáchKhông mài mòn, chống hóa chất
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
KiểuKhông mài mòn, chống hóa chất
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS3924905650

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuThiết kếMụcPhong cáchKiểuGiá cả
REMCO 69612 Tay gạt nhỏ màu xanh lá cây 3 x 8 In | AD2UGY 3UE91 69612màu xanh lá1 mảnhScraper tay nhỏKhông mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất€9.17
REMCO 69613 Scraper nhỏ tay màu xanh lam 3 x 8 In | AD2UGZ 3UE92 69613Màu xanh da trời1 mảnhScraper tay nhỏKhông mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất€9.17
REMCO 69614 Tay gạt nhỏ màu đỏ 3 x 8 In | AD2UHA 3UE93 69614đỏ1 mảnhScraper tay nhỏKhông mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất€9.17
REMCO 69615 Scraper Hand nhỏ Trắng 3 x 8 In | AD2UHB 3UE94 69615trắng1 mảnhScraper tay nhỏKhông mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất€9.17
REMCO 69616 Scraper cầm tay nhỏ màu vàng 3 x 8 In | AD2UHC 3UE95 69616Màu vàng1 mảnhScraper tay nhỏKhông mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất€9.17
REMCO 69619 Scraper tay nhỏ màu đen 3 x 8 In | AE4VWR 5NAH8 69619ĐenMột mảnhScraper tay nhỏTayTay€9.17
REMCO 69617 Hand Scraper Rộng 3 Inch x Dài 8 Inch Cam 1 cái | AG2BAP 31CF81 69617trái cam1 mảnhScraper tayKhông mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất€9.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 69611 Máy cạo râu dài 3 inch màu hồng
€9.17 /đơn vị