Remco 6960md2 | Máy Cạo Bàn Làm Việc Polypropylene 8-1/2 X 5 Inch Thiết Kế Hiện Đại Màu Xanh Lá Cây | 18g802 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 6960MD2 Bench Scraper Polypropylene 8-1 / 2 x 5 inch Thiết kế hiện đại Màu xanh lá cây | AA8JYK 18G802

REMCO 6960MD2 Máy cạp băng ghế Polypropylene 8-1/2 x 5 inch Thiết kế hiện đại Màu xanh lá cây

Trong kho
Khoản mục: AA8JYK phần: 6960MD2Tham chiếu chéo: 18G802
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
€50.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbăng ghế dự bị
Màumàu xanh lá
Thiết kếOne Piece, ép phun
Chiều dài5"
Vật chấtpolypropylene
Có thể phát hiện kim loại
Chiều dài tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể8.5 "
Phong cáchCó thể phát hiện kim loại
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
KiểuCó thể phát hiện kim loại
Chiều rộng8.5 "
Nhiệt độ làm việc.-22 độ F / -30 độ C đến 176 độ F / 80 độ C

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS3924104000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
REMCO 6960MD4 Bench Scraper Polypropylene 8-1 / 2 x 5 inch Thiết kế hiện đại Màu đỏ | AA8JYL 18G803 6960 triệuđỏ€50.72
REMCO 6960MD3 Bench Scraper Polypropylene 8-1 / 2 x 5 inch Thiết kế hiện đại Màu xanh lam | AA8JYM 18G804 6960 triệuMàu xanh da trời€50.72
REMCO 6960MD5 Bench Scraper Polypropylene 8-1 / 2 x 5 Thiết kế hiện đại Màu trắng | AA8JYN 18G805 6960 triệumàu xám€50.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 6960MD2 Máy cạp băng ghế Polypropylene 8-1/2 x 5 inch Thiết kế hiện đại Màu xanh lá cây
€50.72 /đơn vị