Remco 6912 | Nắp Phễu Trắng 47 X 26-1/2 In | 4lmk1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 6912 Nắp phễu Trắng 47 x 26-1 / 2 In | AD8PRZ 4LMK1

REMCO 6912 Nắp Phễu Trắng 47 x 26-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AD8PRZ phần: 6912Tham chiếu chéo: 4LMK1
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
€226.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp phễu
Màutrắng
Phù hợp với kích thước container10 cu. ft.
Loại nắpTiêu chuẩn
Vật chấtHDPE
Chiều cao tổng thể1.75 "
Chiều dài tổng thể47 "
Chiều rộng tổng thể26.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.99
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)41.15
Chiều rộng tàu (cm)119.38
Mã HS3923500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
REMCO 6902 Nắp phễu Trắng 55-1 / 2 x 31 In | AD8PRT 4LMJ4 69022"55.5 "31 "€310.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 6912 Nắp Phễu Trắng 47 x 26-1/2 In
€226.70 /đơn vị