Remco 67775 | Mái Chèo Trộn Không Lỗ Trắng 6 X 13 In | 3ue64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 67775 Mixing Paddle Không có Lỗ Trắng 6 x 13 In | AD2UGQ 3UE64

REMCO 67775 Cánh khuấy trộn Không có lỗ Màu trắng 6 x 13 In

Trong kho
Khoản mục: AD2UGQ phần: 67775Tham chiếu chéo: 3UE64
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
€94.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh khuấy trộn dài
Chiều dài lưỡi13 "
Độ rộng của lưỡi kiếm6"
Màutrắng
Thiết kế1 mảnh
Loại xử lýTay cầm chữ T
Vật chấtpolypropylene
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Chiều dài tổng thể52 "
KiểuKhông có lỗ
Nhiệt độ làm việc.-22 đến 176 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)132.08
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcGiá cả
REMCO 67772 Mixing Paddle Không có Lỗ Green 6 x 13 In | AD2UGM 3UE61 67772màu xanh láCánh khuấy trộn dài€94.80
REMCO 67773 Mixing Paddle Không có Lỗ Blue 6 x 13 In | AD2UGN 3UE62 67773Màu xanh da trờiCánh khuấy trộn dài€94.80
REMCO 67774 Mixing Paddle Không có Lỗ Đỏ 6 x 13 In | AD2UGP 3UE63 67774đỏCánh khuấy trộn dài€94.80
REMCO 67776 Mixing Paddle Không có Lỗ Màu vàng 6 x 13 In | AD2UGR 3UE65 67776Màu vàngCánh khuấy trộn dài€94.80
Cánh khuấy trộn REMCO 67778, Chiều dài 52 inch, Màu tím | CM7QJY 67778-mái chèo trộn€83.12
RFQ
Cánh trộn REMCO 67771, Chiều dài 52 inch, Màu hồng | CM7QJZ 67771-mái chèo trộn€83.12
RFQ
Cánh trộn REMCO 67777, Chiều dài 52 inch, Màu cam | CM7QKA 67777-mái chèo trộn€83.12
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 67775 Cánh khuấy trộn Không có lỗ Màu trắng 6 x 13 In
€94.80 /đơn vị