Remco 67765 | Mái Chèo Trộn Lỗ Trắng 6 X 13 In | 3ue59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 67765 Mixing Paddle Có lỗ Trắng 6 x 13 In | AD2UGK 3UE59

REMCO 67765 Cánh khuấy có lỗ Màu trắng 6 x 13 In

Trong kho
Khoản mục: AD2UGK phần: 67765Tham chiếu chéo: 3UE59

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€103.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCánh khuấy trộn dài
Chiều dài lưỡi13 "
Độ rộng của lưỡi kiếm6"
Màutrắng
Thiết kế1 mảnh
Loại xử lýTay cầm chữ T
Vật chấtpolypropylene
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Chiều dài tổng thể52 "
KiểuCó lỗ
Nhiệt độ làm việc.-22 đến 176 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)132.08
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
REMCO 67762 Mixing Paddle Có lỗ Green 6 x 13 In | AD2UGG 3UE56 67762màu xanh lá€103.16
REMCO 67763 Mixing Paddle có lỗ Blue 6 x 13 In | QUẢNG CÁO 2UGH 3UE57 67763Màu xanh da trời€103.16
REMCO 67764 Mixing Paddle Có lỗ Đỏ 6 x 13 In | AD2UGJ 3UE58 67764đỏ€103.16
REMCO 67766 Mixing Paddle Có lỗ Màu vàng 6 x 13 In | AD2UGL 3UE60 67766Màu vàng€103.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 67765 Cánh khuấy có lỗ Màu trắng 6 x 13 In
€103.16 /đơn vị