<span Class='notranslate'>Remco </span> 67743 | Mixing Scraper With Hole 40" Length Blue | 8apz6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 67743 Mixing Scraper With Hole 40 Length Blue | AF3PYJ 8APZ6

REMCO 67743 Mixing Scraper With Hole 40" Length Blue

Trong kho
Khoản mục: AF3PYJ phần: 67743Tham chiếu chéo: 8APZ6

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€92.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy quét mái chèo trộn
Chiều dài lưỡi13 "
Độ rộng của lưỡi kiếm6"
MàuMàu xanh da trời
Thiết kế1 mảnh
Loại xử lýTay cầm chữ T
Vật chấtpolypropylene
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Chiều dài tổng thể40 "
KiểuCó lỗ
Nhiệt độ làm việc.-22 đến 176 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)101.6
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
REMCO 67744 Máy nạo trộn có lỗ Dài 40" Màu đỏ | AF3PYK 8APZ7 67744đỏ€92.86
REMCO 67746 Máy nạo trộn có lỗ dài 40" Màu vàng | AF4AKD 8N820 67746Màu vàng€92.86
REMCO 67742 Máy nạo trộn có lỗ dài 40" Màu xanh lá cây | AF4QTP 9G990 67742màu xanh lá€92.86
REMCO 67745 Máy nạo trộn có lỗ Dài 40" Màu trắng | AF6AKR 9UAD3 67745trắng€92.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 67743 Mixing Scraper With Hole 40" Length Blue
€92.86 /đơn vị