Remco 5380-90-9 | Bàn chải xả Polyester Đen 6-1/4 Inch Chiều dài tổng thể | 9pvh4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 5380-90-9 Bàn chải thoát nước Polyester Đen 6-1 / 4 inch Chiều dài tổng thể | AF4YGA 9PVH4

REMCO 5380-90-9 Bàn chải xả Polyester Đen 6-1/4 Inch Chiều dài tổng thể

Trong kho
Khoản mục: AF4YGA phần: 5380-90-9Tham chiếu chéo: 9PVH4
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
€40.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải ống có tay cầm
Kháng axit
Màu lôngĐen
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ5.75 "
Chiều rộng bàn chải3.5 "
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester cứng
Xử lý MàuĐen
Chiều dài tổng thể6.25 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
REMCO 5380-90-2 Bàn chải ống Polypropylene màu xanh lá cây cứng 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVH 38Y557 5380-90-2màu xanh lámàu xanh lá€40.57
REMCO 5380-90-3 Bàn chải ống Blue Stiff Polypropylene 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVJ 38Y558 5380-90-3Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€40.57
REMCO 5380-90-4 Bàn chải ống Red Stiff Polypropylene 3-1 / 2 x 6-1 / 4 In | AC7WVK 38Y559 5380-90-4đỏđỏ€40.57
REMCO 5380-90-5 Bàn chải ống Polypropylene trắng cứng 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVL 38Y560 5380-90-5trắngtrắng€40.57
REMCO 5380-90-6 Bàn chải ống Polypropylene màu vàng cứng 3-1 / 2 x 6-1 / 4 | AC7WVM 38Y561 5380-90-6Màu vàngMàu vàng€40.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 5380-90-9 Bàn chải xả Polyester Đen 6-1/4 Inch Chiều dài tổng thể
€40.74 /đơn vị