vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 5380-50-3 Tube Brush Blue Stiff Polypropylene 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUT 38Y543

REMCO 5380-50-3 Bàn chải dạng ống Blue Stiff Polypropylene 2 x 5-3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC7WUT phần: 5380-50-3Tham chiếu chéo: 38Y543
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
€40.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải ống có tay cầm
Kháng axit
Màu lôngMàu xanh da trời
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ5.25 "
Chiều rộng bàn chải2"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester cứng
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Chiều dài tổng thể5.75 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
REMCO 5380-50-2 Bàn chải ống Polypropylene màu xanh lá cây cứng 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUR 38Y542 5380-50-2màu xanh lámàu xanh lá€40.10
REMCO 5380-50-4 Tube Brush Red Stiff Polypropylene 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUU 38Y544 5380-50-4đỏđỏ€40.10
REMCO 5380-50-5 Tube Brush White Stiff Polypropylene 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUV 38Y545 5380-50-5trắngtrắng€40.10
REMCO 5380-50-6 Tube Brush Yellow Stiff Polypropylene 2 x 5-3 / 4 In | AC7WUW 38Y546 5380-50-6Màu vàngMàu vàng€40.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 5380-50-3 Bàn chải dạng ống Blue Stiff Polypropylene 2 x 5-3/4 In
€40.10 /đơn vị