<span Class='notranslate'>Remco </span> 53786 | Tube Brush Yellow Stiff Polypropylene 1-5/8 X 19-5/8 | 38y531 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 53786 Tube Brush Yellow Stiff Polypropylene 1-5 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WUE 38Y531

REMCO 53786 Tube Brush Yellow Stiff Polypropylene 1-5/8 x 19-5/8

Trong kho
Khoản mục: AC7WUE phần: 53786Tham chiếu chéo: 38Y531
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
€14.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải ống
Kháng axit
Màu lôngMàu vàng
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ5"
Chiều rộng bàn chải1.625 "
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester cứng
Xử lý MàuMàu vàng
Xử lý Chiều dài13.75 "
Xử lý vật liệuPolypropylene, thép không gỉ
Chiều dài tổng thể19.625 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1.625 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)49.02
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
REMCO 53782 Tube Brush Green Stiff Polypropylene 1-5 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WUA 38Y527 53782màu xanh lámàu xanh lá€14.92
REMCO 53783 Tube Brush Blue Stiff Polypropylene 1-5 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WUB 38Y528 53783Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€14.92
REMCO 53784 Tube Brush Red Stiff Polypropylene 1-5 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WUC 38Y529 53784đỏđỏ€14.92
REMCO 53785 Tube Brush White Stiff Polypropylene 1-5 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WUD 38Y530 53785trắngtrắng€14.92
Bàn chải dạng ống REMCO 53788, Trung bình, Kích thước 1.6 inch x 19.7 inch, Màu tím | CM7PUV 53788--€14.93
RFQ
Bàn chải dạng ống REMCO 53781, Trung bình, Kích thước 1.6 inch x 19.7 inch, Màu hồng | CM7PUW 53781--€14.93
RFQ
Bàn chải dạng ống REMCO 53787, Trung bình, Kích thước 1.6 inch x 19.7 inch, màu cam | CM7PUX 53787--€14.93
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 53786 Tube Brush Yellow Stiff Polypropylene 1-5/8 x 19-5/8
€14.92 /đơn vị