Remco 45825 | Bàn Chải Baker's Polyester Trắng 13 Inch | 8uvc2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 45825 Bàn chải thợ làm bánh Polyester trắng 13 inch | AF4FNK 8UVC2

REMCO 45825 Chổi Baker's Polyester Trắng 13 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF4FNK phần: 45825Tham chiếu chéo: 8UVC2
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
€36.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải để bàn
Kháng axit
Màu lôngtrắng
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ13 "
Chiều rộng bàn chải1 13 / 32 "
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Xử lý Màutrắng
Xử lý vật liệupolypropylene
Chiều dài tổng thể13 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt2"
UPC5705020458255

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
Thợ làm bánh REMCO 45823 45823Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€35.82
Thợ làm bánh REMCO 45826 45826Màu vàngMàu vàng€31.71
Thợ làm bánh REMCO 45824 45824đỏđỏ€31.82
Thợ làm bánh REMCO 45822 45822màu xanh lámàu xanh lá€32.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 45825 Chổi Baker's Polyester Trắng 13 Inch
€36.99 /đơn vị