Remco 42875 | Bàn Chải Tiện Ích Trắng 11 In | 8zeu8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 42875 Bàn chải Tiện ích Trắng 11 In | AF4KUR 8ZEU8

REMCO 42875 Bàn Chải Tiện Ích Màu Trắng 11 Trong

Trong kho
Khoản mục: AF4KUR phần: 42875Tham chiếu chéo: 8ZEU8
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
€8.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải tiện ích
Kháng axit
Màu lôngtrắng
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ11 "
Chiều rộng bàn chải1.5 "
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester
Xử lý Màutrắng
Xử lý Chiều dài8.187 "
Xử lý vật liệupolypropylene
Chiều dài tổng thể11 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
Bàn chải tiện ích REMCO 42874 Red 11 In | AF3XBW 8DY47 42874đỏđỏ€8.22
REMCO 42873 Bàn chải Tiện ích Màu xanh lam 11 In | AF4GGT 8VUW8 42873Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€8.22
REMCO 42872 Bàn chải Tiện ích Màu xanh lá cây 11 In | AF4HFY 8X013 42872màu xanh lámàu xanh lá€8.22
REMCO 42876 Bàn chải Tiện ích Màu vàng 11 In | AF6BWN 9WDH2 42876Màu vàngMàu vàng€8.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 42875 Bàn Chải Tiện Ích Màu Trắng 11 Trong
€8.22 /đơn vị