Remco 42375 | Bàn Chải Tiện Ích Trắng 10-1/2 In | 8zeu7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 42375 Bàn chải Tiện ích Trắng 10-1 / 2 In | AF4KUQ 8ZEU7

REMCO 42375 Bàn chải tiện ích Màu trắng 10-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AF4KUQ phần: 42375Tham chiếu chéo: 8ZEU7
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
€10.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải dĩa
Kháng axit
Màu lôngtrắng
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ10.5 "
Chiều rộng bàn chải1"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester
Xử lý Màutrắng
Xử lý Chiều dài8"
Xử lý vật liệupolypropylene
Chiều dài tổng thể10.5 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1"
UPC5705020423758

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)26.92
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
REMCO 42377 Chổi Chổi Màu Da Cam Polyester 10-1 / 2 In | AA8JZT 18G888 42377trái camtrái cam€10.85
REMCO 42376 Bàn chải Tiện ích Màu vàng 10-1 / 2 In | AF4CLZ 8PN31 42376Màu vàngMàu vàng€10.85
REMCO 42372 Bàn chải Tiện ích Màu xanh lá cây 10-1 / 2 In | AF4EKW 8TR46 42372màu xanh lámàu xanh lá€10.85
REMCO 42374 Utility Brush Red 10-1 / 2 In | AF4ZJV 9RZC9 42374đỏđỏ€10.85
REMCO 42373 Bàn chải Tiện ích Màu xanh lam 10-1 / 2 In | AF6AUU 9UEA9 42373Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€10.85
REMCO 42371 Bàn chải bát đĩa, Cạo cạnh, Trung bình, Kích thước 11 inch, PP/PBT, Màu hồng | CM7QYW 42371--€8.72
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 42375 Bàn chải tiện ích Màu trắng 10-1/2 In
€10.85 /đơn vị