Remco 41942 | Bàn chải tay cầm ngắn Màu xanh lá cây Polypropylen mềm 3 X 10 | 38y686 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 41942 Bàn chải cầm tay ngắn Polypropylene mềm màu xanh lá cây 3 x 10 | AC7WZV 38Y686

REMCO 41942 Bàn Chải Tay Cầm Ngắn Màu Xanh Lá Cây Polypropylene Mềm 3 X 10

Trong kho
Khoản mục: AC7WZV phần: 41942Tham chiếu chéo: 38Y686
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
€25.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải tay cầm ngắn
Kháng axit
Màu lôngmàu xanh lá
Vật liệu lôngPolyester tách
Chiều dài cọ4.5 "
Chiều rộng bàn chải3"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester mềm / tách
Xử lý Màumàu xanh lá
Xử lý Chiều dài5 57 / 64 "
Xử lý vật liệupolypropylene
Chiều dài tổng thể10 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1.5 "
UPC5705020419423

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
REMCO 41943 Bàn chải cầm tay ngắn Blue Polypropylene mềm 3 x 10 | AC7WZW 38Y687 41943Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€25.40
REMCO 41944 Bàn chải cầm tay ngắn Polypropylene mềm màu đỏ 3 x 10 | AC7WZX 38Y688 41944đỏđỏ€25.40
Bàn chải cầm tay ngắn REMCO 41945 Polypropylene mềm màu trắng 3 x 10 | AC7WZY 38Y689 41945trắngtrắng€25.40
REMCO 41946 Bàn chải tay cầm ngắn màu vàng Polypropylene mềm 3 x 10 | AC7WZZ 38Y690 41946Màu vàngMàu vàng€25.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 41942 Bàn Chải Tay Cầm Ngắn Màu Xanh Lá Cây Polypropylene Mềm 3 X 10
€25.40 /đơn vị