vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 41865 Bàn Chải Cán Dài Polypropylene Trắng Cứng 3 x 16 | AC7WZD 38Y671

REMCO 41865 Bàn Chải Tay Cầm Dài Polypropylene Trắng Cứng 3 x 16

Trong kho
Khoản mục: AC7WZD phần: 41865Tham chiếu chéo: 38Y671

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€25.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải dài tay cầm
Kháng axit
Màu lôngtrắng
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ4.5 "
Chiều rộng bàn chải3"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester cứng
Xử lý Màutrắng
Xử lý Chiều dài11 51 / 64 "
Xử lý vật liệupolypropylene
Chiều dài tổng thể16 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)41.66
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuMụcGiá cả
REMCO 41862 Bàn chải cán dài Polypropylene cứng màu xanh lá cây 3 x 16 | AC7WZA 38Y668 41862màu xanh lámàu xanh láBàn chải dài tay cầm€25.49
REMCO 41863 Bàn Chải Tay Cầm Dài Blue Stiff Polypropylene 3 x 16 | AC7WZB 38Y669 41863Màu xanh da trờiMàu xanh da trờiBàn chải dài tay cầm€25.49
REMCO 41864 Bàn chải cán dài Red Stiff Polypropylene 3 x 16 In | AC7WZC 38Y670 41864đỏđỏBàn chải dài tay cầm€25.49
REMCO 41866 Long Handle Brush Yellow Stiff Polypropylene 3 x 16 In | AC7 KÍCH THƯỚC 38Y672 41866Màu vàngMàu vàngBàn chải dài tay cầm€25.49
REMCO 41868 Bàn chải giặt, Cứng, 15.75 inch, PP/PBT, Tím | CM7PLV 41868--Đánh€24.51
RFQ
REMCO 41861 Bàn chải giặt, Cứng, 15.75 inch, PP/PBT, Màu hồng | CM7PLW 41861--Đánh€24.51
RFQ
REMCO 41867 Chổi giặt, Cứng, 15.75 inch, PP/PBT, Cam | CM7PLX 41867--Đánh€24.51
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 41865 Bàn Chải Tay Cầm Dài Polypropylene Trắng Cứng 3 x 16
€25.49 /đơn vị