Remco 41845 | Bàn chải bảo vệ tay 1/2 inch màu đen Viền 2 inch | 38y493 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 41845 Bàn chải bảo vệ tay 1/2 inch Đen viền 2 inch | AC7WTH 38Y493

REMCO 41845 Bàn chải bảo vệ tay 1/2 inch Đen 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC7WTH phần: 41845Tham chiếu chéo: 38Y493
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
€42.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải bảo vệ tay
Kháng axit
Kích thước khối1 / 2 "
Màu lôngtrắng
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ20 "
Chiều rộng bàn chải1 / 2 "
Tuân thủ FDA
Xử lý Màutrắng
Xử lý Chiều dài4.75 "
Xử lý vật liệupolypropylene
Chiều dài tổng thể20 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)50.8
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 41845 Bàn chải bảo vệ tay 1/2 inch Đen 2 inch
€42.58 /đơn vị