vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 38924 Cọ Chà Tay Loại Lớn 3 x 8 Đỏ | AF4NVJ 9DVA7

REMCO 38924 Bàn Chải Chà Tay Lớn 3 x 8 Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AF4NVJ phần: 38924Tham chiếu chéo: 9DVA7
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
€37.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải chà tay lớn
Kháng axit
Màu lôngđỏ
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ8"
Chiều rộng bàn chải3"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester
Xử lý Màuđỏ
Xử lý Chiều dài9.5 "
Xử lý vật liệupolypropylene
Chiều dài tổng thể8"
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
REMCO 38922 Bàn Chải Chà Tay Loại Lớn 3 x 8 Xanh | AF3XDR 8DZ64 38922màu xanh lámàu xanh lá€37.68
REMCO 38925 Bàn Chải Chà Tay Loại Lớn 3 x 8 Màu Trắng | AF3XDT 8DZ65 38925trắngtrắng€37.68
REMCO 38926 Bàn Chải Chà Tay Loại Lớn 3 x 8 Màu Vàng | AF4FPK 8UWF1 38926Màu vàngMàu vàng€37.08
REMCO 38923 Bàn chải chà tay lớn 3 x 8 Blue | AF4MWZ 9CNJ5 38923Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€37.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 38924 Bàn Chải Chà Tay Lớn 3 x 8 Đỏ
€37.08 /đơn vị