Remco 35872 | Bàn Chải Chà 2w X 7l Inch Xanh | 9je93 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bàn chải chà sàn REMCO 35872 2w x 7l Inch Green | AF4TLG 9JE93

REMCO 35872 Bàn Chải Chà Sàn 2w x 7l Inch Xanh Lá

Trong kho
Khoản mục: AF4TLG phần: 35872Tham chiếu chéo: 9JE93
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
€21.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải chà
Kháng axit
Màu lôngmàu xanh lá
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ2"
Chiều rộng bàn chải7"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester
Xử lý Màumàu xanh lá
Xử lý Chiều dài6.5 "
Xử lý vật liệupolypropylene
Chiều dài tổng thể7"
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1"
UPC5705020358722

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
REMCO 35874 Chổi Chà 2w x 7l Inch Đỏ | AF3VRB 8DKN7 35874đỏđỏ€21.35
REMCO 35875 Scrub Brush 2 x 7 inch White | AF3XDQ 8DZ61 35875trắngtrắng€21.35
Bàn Chải Chà Sàn REMCO 35873 2 x 7 Inch Màu Xanh | AF4EMT 8TT82 35873Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€21.35
REMCO 35876 Chổi Chà 2w x 7l Inch Vàng | AF4WHM 9MDX3 35876Màu vàngMàu vàng€21.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 35872 Bàn Chải Chà Sàn 2w x 7l Inch Xanh Lá
€21.35 /đơn vị