Remco 31995 | Đầu Chổi Lau Sàn Polypropylene 2 X 24 Trắng | 38y470 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 31995 Đầu chổi Polypropylene 2 x 24 Trắng | AC7WRU 38Y470

REMCO 31995 Đầu chổi quét sàn Polypropylene 2 x 24 Trắng

Trong kho
Khoản mục: AC7WRU phần: 31995Tham chiếu chéo: 38Y470
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
€89.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCây chổi
Kháng axit
Màu lôngtrắng
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ24 "
Chiều rộng bàn chải2"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester
Xử lý Màutrắng
Chiều dài tổng thể24 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)58.67
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS9603908020
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngChiều dài cọChiều rộng bàn chảiXử lý MàuMụcChiều dài tổng thểGiá cả
REMCO 31999 Đẩy Chổi 24 Inch Đen | AA8JZN 18G881 31999Đen24 25 / 64 "2 51 / 64 "ĐenĐẩy chổi24€89.53
REMCO 31998 Đẩy Chổi 24 Inch Tím | AA8JZP 18G882 31998Màu tím24 25 / 64 "2 51 / 64 "Màu tímĐẩy chổi24 "€89.53
REMCO 31992 Đầu chổi Polypropylene 2 x 24 Green | AC7WRQ 38Y467 31992màu xanh lá24 "2"màu xanh láCây chổi24 "€89.53
REMCO 31993 Đầu chổi Polypropylene 2 x 24 Blue | AC7WRR 38Y468 31993Màu xanh da trời24 "2"Màu xanh da trờiCây chổi24 "€89.53
REMCO 31994 Đầu chổi sàn Polypropylene 2 x 24 Red | AC7WRT 38Y469 31994đỏ24 "2"đỏCây chổi24 "€89.53
REMCO 31996 Đầu chổi sàn Polypropylene 2 x 24 Màu vàng | AC7WRV 38Y471 31996Màu vàng24 "2"Màu vàngCây chổi24 "€89.53
REMCO 31997 Đầu chổi sàn Polypropylene 2 x 24 Orange | AC7WRW 38Y472 31997trái cam24 "2"trái camCây chổi24 "€89.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 31995 Đầu chổi quét sàn Polypropylene 2 x 24 Trắng
€89.53 /đơn vị