Remco 31797 | Đầu Chổi 16 Inch Cam | 5wuj6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 31797 Đầu chổi 16 inch màu da cam | AE7CEU 5WUJ6

REMCO 31797 Đầu Chổi 16 Inch Màu Cam

Trong kho
Khoản mục: AE7CEU phần: 31797Tham chiếu chéo: 5WUJ6
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
€68.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCây chổi
Kháng axit
Màu lôngtrái cam
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ16 "
Chiều rộng bàn chải2"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester
Xử lý Màutrái cam
Chiều dài tổng thể16 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt2"
UPC5705020317972

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS9603908030
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngChiều rộng bàn chảiXử lý MàuGiá cả
REMCO 31798 Đầu chổi Polypropylene màu tím trung bình 2 x 16 In | AA8JZM 18G879 31798Màu tím2"Màu tím€68.00
REMCO 31792 Đầu chổi Chiều dài 16 inch Màu xanh lá cây | AC3EFN 2RWG8 31792màu xanh lá2"màu xanh lá€68.00
REMCO 31793 Đầu chổi Chiều dài 16 inch Màu xanh lam | AC3EFP 2RWG9 31793Màu xanh da trời2"Màu xanh da trời€68.00
REMCO 31794 Đầu chổi Chiều dài 16 inch Màu đỏ | AC3EFQ 2RWH1 31794đỏ2"đỏ€68.00
REMCO 31795 Chổi dài 16 inch Trắng | AC3EFR 2RWH2 31795trắng2 51 / 64 "trắng€68.00
REMCO 31796 Đầu chổi dài 16 inch Màu vàng | AC3EFT 2RWH3 31796Màu vàng2"Màu vàng€68.00
Chổi đẩy REMCO 31791, Mềm, Kích thước 16.5 inch, PP/PBT, Màu hồng | CM7QGP 31791---€65.21
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 31797 Đầu Chổi 16 Inch Màu Cam
€68.00 /đơn vị