Remco 31786 | Đầu Chổi Lau Sàn 16 X 2 Inch Vàng | 8awc2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 31786 Đầu Chổi Tầng 16 x 2 Inch Màu Vàng | AF3QGR 8AWC2

REMCO 31786 Đầu Chổi Lau Sàn 16 x 2 Inch Màu Vàng

Trong kho
Mục: AF3QGR phần: 31786Tham chiếu chéo: 8AWC2
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
€55.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCây chổi
Kháng axit
Màu lôngMàu vàng
Vật liệu lôngpolypropylene
Chiều dài cọ2"
Chiều rộng bàn chải16 "
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnpolyethylene
Xử lý MàuMàu vàng
Chiều dài tổng thể16 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)13.21
Mã HS9603908020
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
REMCO 31782 Đầu chổi sàn hạng nặng 16 inch Green | AF4GCC 8VRX7 31782màu xanh lámàu xanh lá€55.58
REMCO 31784 Chổi sàn mã màu 16 x 2 inch Đỏ | AF4TZM 9K636 31784đỏđỏ€55.58
Đầu chổi sàn REMCO 31785 16 x 2 inch Trắng | AF4ZEM 9RXY0 31785trắngtrắng€55.58
Đầu chổi sàn REMCO 31783 16 x 2 inch Blue | AF6AMU 9UCC4 31783Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€55.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 31786 Đầu Chổi Lau Sàn 16 x 2 Inch Màu Vàng
€55.58 /đơn vị